ISO7380-2 M12X50/50 T55 A2-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Linsenkopfschraube SPC mit Flansch Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCETX12X50EFA2-50
Rubix:3391715
Hersteller:738022T12 50
EAN:4043377315007


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : ISO7380-2 M12X50/50 T55 A2-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund mit Flansch, Vollgewinde A2-50 12X50/50 TX55
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Abdruckgröße | t55 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,02 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
52,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
50 mm