ISO7380-2 M10X60/60 T50 A2-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund

Linsenkopfschraube SPC mit Flansch Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:BHCETX10X60EFA2-50
Rubix:3391643
Hersteller:738022T10 60
EAN:4043377314826
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 7380
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7380-2 M10X60/60 T50 A2-070 Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund


Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund mit Flansch, Vollgewinde A2-50 10X60/60 TX50
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 7380
Durchmesser, metrischM10
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Kopfformgewölbt
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser10 mm
Abdruckgrößet50
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
38,12 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
45,36 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

60 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp