ISO7380-2 M10X22/22 T50 A4 Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund

Linsenkopfschraube SPC mit Flansch Vollgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:BHCETX10X22EFA4-50
Rubix:3391613
Hersteller:738024T10 22
EAN:4043377315670
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge22 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 7380
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO7380-2 M10X22/22 T50 A4 Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund


Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Flachrundkopfschrauben Innensechsrund mit Flansch, Vollgewinde A4-50 10X22/22 TX50
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge22 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 7380
Durchmesser, metrischM10
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Kopfformgewölbt
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser10 mm
Abdruckgrößet50
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
43,84 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
52,17 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

22 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp