ISO7380-2 M2.5X4/4 A4 Flachkopfschraube mit Innensechskant und Bund
Linsenkopfschraube SPC mit Flansch Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCE2,5X4EFA4-50
Rubix:3391770
Hersteller:73802425 4
EAN:4043377385758


Technische Zusammenfassung
| Länge | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 7380 |
Produktdetails : ISO7380-2 M2.5X4/4 A4 Flachkopfschraube mit Innensechskant und Bund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Flachrundkopfschrauben Innensechskant mit Flansch, Vollgewinde A4-50 2,5X4/4 sw1,5
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Norm | ISO 7380 |
| Durchmesser, metrisch | M2,5 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | A4-50 |
| Gewindedurchmesser | 2,5 mm |
| Abdruckgröße | sw1,5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
194,20 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
231,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
4 mm