ISO7380-2 M10X20 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant und Bund
Linsenkopfschraube SPC mit Flansch Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VTCB10X20EFA2
Spartex:BHCE10X20EFA2-50
Rubix:2132211
Hersteller:73802210 20
EAN:4043377215758


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 7380 |
Produktdetails : ISO7380-2 M10X20 A2 Flachkopfschraube mit Innensechskant und Bund
Flachkopfschraube mit Innensechsrund und Bund
Flachrundkopfschrauben Innensechskant mit Flansch, Vollgewinde A2-50 10X20/20 sw6
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | ISO 7380 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Kopfform | gewölbt |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,37 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
27,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Länge
20 mm