Referenzen
Sferax:3552-A
Rubix:516946




Produktdetails : 3552-A Linearkugellager SFERAX
Linear-Kugellager, Messingkäfig
Linear-Kugellager, Messingkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Länge | 62 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
673,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
801,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
