CQ2KB50TF-50DZ Kompaktzylinder

Linearantriebe CQ2-Z

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:CQ2KB50TF-50DZ
Rubix:2196640
Hersteller:00717182
CQ2KB50TF-50DZ Kompaktzylinder
Technische Zusammenfassung
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : CQ2KB50TF-50DZ Kompaktzylinder


Nach einer Überprüfung unserer beliebten CQ2-Kompaktzylinder-Serie haben unsere F&E-Ingenieure die gesamte Zylinderreihe komplett überarbeitet, um Ihnen noch mehr Leistungsvorteile und mehr Zylinderoptionen zu bieten. Der Hauptunterschied zwischen der neuen CQ2-Reihe und dem alten Modell ist das völlig neu gestaltete Gehäuse, das verbesserte Möglichkeiten für die Montage von Autoschaltern sowie eine allgemeine Gewichtsreduzierung des Zylinders von 5 bis 13 %, je nach Modell, bietet. Alle CQ2-Zylinder von Ø 32 bis 200 mm sind jetzt mit Einschubnuten ausgestattet, die Autoschalter auf allen vier Zylinderseiten aufnehmen können, ohne dass Autoschalterhalterungen erforderlich sind. Für kleinere Bohrungsgrößen zwischen Ø 12 und 25 mm wurden in das neue Gehäusedesign ebenfalls Einschubnuten integriert, die die Aufnahme von Autoschaltern ohne Halterung auf zwei Oberflächen ermöglichen. Der integrierte Autoschalterkanal wurde für die Verwendung mit unseren einfach einzustellenden, zweifarbigen Festkörper-Automatikschaltern entwickelt und gewährleistet einen umfassenden Schutz vor möglichen versehentlichen Beschädigungen sowie verbesserte Gesundheits- und Sicherheitsvorteile sowohl bei der Installation als auch bei Wartungsarbeiten.
C(D)Q2K, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, verdrehgesichert

Stärken

Doppeltwirkende, einfachwirkende, kompakte Zylinder
Bohrungsgrößen: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standardhubbereich: 5 bis 100
Anschlussgewinde: M; Rc, NPT oder G
Automatische Umschaltung möglich

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht698 g
Typkompakt-zylinder
Zylinderdurchmesser50 mm
Zylinderhub50 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandCN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,57 exkl. MwSt.
/ Stück
139,91 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage