Referenzen
Leuze electronic:IT 1470G-2D-2
Rubix:3887616
Hersteller:50143599

Produktdetails : IT 1470G-2D-2 Mobiler 2D-Codeleser
Lesedistanz: 5 ... 400 mm; Auflösung Kamera horizontal: 1.040 px; Schnittstelle: USB, RS 232; Anschluss: RJ41; Abmessungen: 62 mm x 169 mm x 82 mm; Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C; Fallhöhe: 1,5 m; Schutzart: IP 40
Lesedistanz: 5 ... 400 mm; Auflösung Kamera horizontal: 1.040 px; Schnittstelle: USB, RS 232; Anschluss: RJ41; Abmessungen: 62 mm x 169 mm x 82 mm; Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 40 °C; Fallhöhe: 1,5 m; Schutzart: IP 40
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 4 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
194,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
230,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
