Referenzen
Leuze electronic:BCL 900I SN 102
Rubix:3883087
Hersteller:50129661

Produktdetails : BCL 900I SN 102 Stationärer Barcodeleser
Funktionen: Codefragment Technik, AutoConfig, Justage Mode, LED-Anzeige; Scanrate, typisch: 1.000 scans/s; Lesedistanz: 525 ... 1.500 mm; Lesetechnik: Linienscanner; Lichtstrahlaustritt: frontseitig; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schalteingänge: 3 St.; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schnittstelle: Ethernet, RS 232, RS 422; Anschluss: Rundstecker; Abmessungen: 216 mm x 96 mm x 127 mm; Anzeige: LED; Bedienelemente: Taste(n); Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 50 °C; Zulassungen: c CSA US
Funktionen: Codefragment Technik, AutoConfig, Justage Mode, LED-Anzeige; Scanrate, typisch: 1.000 scans/s; Lesedistanz: 525 ... 1.500 mm; Lesetechnik: Linienscanner; Lichtstrahlaustritt: frontseitig; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schalteingänge: 3 St.; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schnittstelle: Ethernet, RS 232, RS 422; Anschluss: Rundstecker; Abmessungen: 216 mm x 96 mm x 127 mm; Anzeige: LED; Bedienelemente: Taste(n); Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 50 °C; Zulassungen: c CSA US
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 10 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10.425,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
12.405,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
