MLC511R30-1500.1 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:MLC511R30-1500.1
Rubix:3885418
Hersteller:68025315

Produktdetails : MLC511R30-1500.1 Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Funktionspaket: Basic
Funktionspaket: Basic; Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Auflösung: 30 mm; Schutzfeldhöhe: 1.500 mm; Ansprechzeit: 30 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig; Abmessung: 29 mm x 1.566 mm x 35,4 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.449,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.914,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
