Referenzen
Leuze electronic:LV462C/24
Rubix:3887354
Hersteller:50151463

Produktdetails : LV462C/24 Lichtleiter Verstärker
Lichtquelle: LED; Versorgungsspannung: 12 ... 24 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN; Schaltausgang 2: Transistor, PNP; Schaltfrequenz PO1 - PO2: 250 Hz; Schaltfrequenz PO3 - PO5: 1.500 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Abmessungen: 10 mm x 33 mm x 79,4 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Anzeige: LED; Bedienelemente: Bedientasten
Lichtquelle: LED; Versorgungsspannung: 12 ... 24 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN; Schaltausgang 2: Transistor, PNP; Schaltfrequenz PO1 - PO2: 250 Hz; Schaltfrequenz PO3 - PO5: 1.500 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Abmessungen: 10 mm x 33 mm x 79,4 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Anzeige: LED; Bedienelemente: Bedientasten
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 12 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
186,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
221,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
