Referenzen
Leuze electronic:50032798
Rubix:3881166
Hersteller:50032798

Produktdetails : PRK 18/24 DL.46 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Applikation: Erkennung von hochtransparenten Flaschen, Erkennung von hochtransparenten Folien und Glasscheiben; Sonderausführung: Autokollimation, Tracking-Funktion; Grenzreichweite: 0 ... 4 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, NPN, hellschaltend; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Edelstahl, 5 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 50 mm x 33 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: Stufenschalter; Umgebungstemperatur Betrieb: -25 ... 55 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Applikation: Erkennung von hochtransparenten Flaschen, Erkennung von hochtransparenten Folien und Glasscheiben; Sonderausführung: Autokollimation, Tracking-Funktion; Grenzreichweite: 0 ... 4 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, NPN, hellschaltend; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Edelstahl, 5 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 50 mm x 33 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: Stufenschalter; Umgebungstemperatur Betrieb: -25 ... 55 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
451,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
536,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
