MLD520-XR1 Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Lichtvorhang Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:MLD520-XR1
Rubix:3887232
Hersteller:66553400

Produktdetails : MLD520-XR1 Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Empfänger
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Ansprechzeit: 25 ms; Versorgungsspannung: 24 V, DC, -20 ... 20 %; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig; Bauform: kubisch; Abmessung: 52 mm x 193 mm x 64,7 mm
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Ansprechzeit: 25 ms; Versorgungsspannung: 24 V, DC, -20 ... 20 %; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig; Bauform: kubisch; Abmessung: 52 mm x 193 mm x 64,7 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
631,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
750,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
