ODSLR 96B M/V6-2000-S12 Optischer Abstandssensor
Optischer Abstandssensor
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:ODSLR 96B M/V6-2000-S12
Rubix:3880168
Hersteller:50106733

Produktdetails : ODSLR 96B M/V6-2000-S12 Optischer Abstandssensor
Tastsystem: gegen Objekt; Lichtquelle 1: Laser, rot; Lichtquelle 2: LED, rot; Lichtfleckgröße: 2 mm x 6 mm; Messbereich: 60 ... 2.000 mm; Geometrische Auflösung: 1,0 ... 5,0 mm; Genauigkeit, Nahbereich: 2 %60 ... 200 mm; Genauigkeit, Fernbereich: 1,5 %; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schalteingänge: 1 St.; Analogausgänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Ausgang: Spannung; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Bedienelemente: PC-Software, Folientastatur
Tastsystem: gegen Objekt; Lichtquelle 1: Laser, rot; Lichtquelle 2: LED, rot; Lichtfleckgröße: 2 mm x 6 mm; Messbereich: 60 ... 2.000 mm; Geometrische Auflösung: 1,0 ... 5,0 mm; Genauigkeit, Nahbereich: 2 %60 ... 200 mm; Genauigkeit, Fernbereich: 1,5 %; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Digitale Schalteingänge: 1 St.; Analogausgänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Ausgang: Spannung; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Bedienelemente: PC-Software, Folientastatur
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.245,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.481,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
