Referenzen
Leuze electronic:LV463.XV7/2T-M8
Rubix:3878940
Hersteller:50133965

Produktdetails : LV463.XV7/2T-M8 Lichtleiter Verstärker
Sonderausführung: Zeitfunktion, kurze Ansprechzeit; Lichtquelle: LED; Versorgungsspannung: 10 ... 24 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN; Ein-/Ausgänge wählbar: 1 St.; Schaltfrequenz: 50.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig; Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Anzeige: LED; Bedienelemente: Schiebeschalter, Wipp-Druckschalter
Sonderausführung: Zeitfunktion, kurze Ansprechzeit; Lichtquelle: LED; Versorgungsspannung: 10 ... 24 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN; Ein-/Ausgänge wählbar: 1 St.; Schaltfrequenz: 50.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig; Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Anzeige: LED; Bedienelemente: Schiebeschalter, Wipp-Druckschalter
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
272,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
323,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
