PRK 46B/66.01,200-S12 S-EX N Reflex-Lichtschranke polarisiert
Lichtvorhang Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:PRK 46B/66.01,200-S12 S-EX N
Rubix:3880719
Hersteller:50108593

Produktdetails : PRK 46B/66.01,200-S12 S-EX N Reflex-Lichtschranke polarisiert
Sonderausführung: Ex-Geschützt; Grenzreichweite: 0,05 ... 18 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN); Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 27,5 mm x 87 mm x 54 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: 270°-Potentiometer; Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 60 °C; Ex-Gerätekategorie: 3; Ex-Zone: 2, 22; Schutzart: IP 67
Sonderausführung: Ex-Geschützt; Grenzreichweite: 0,05 ... 18 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN); Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 27,5 mm x 87 mm x 54 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: 270°-Potentiometer; Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 60 °C; Ex-Gerätekategorie: 3; Ex-Zone: 2, 22; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
313,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
372,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
