MLC300T90-900 Sicherheits-Lichtvorhang Sender

Sicherheits-Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:MLC300T90-900
Rubix:3886744
Hersteller:68090909
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MLC300T90-900 Sicherheits-Lichtvorhang Sender


Typ: 2, IEC/EN 61496
Typ: 2, IEC/EN 61496; SIL: 1, IEC 61508; Auflösung: 90 mm; Schutzfeldhöhe: 900 mm; Reichweite: 0 ... 20 m; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 29 mm x 966 mm x 35,4 mm

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
521,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
619,99 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage