Referenzen
Leuze electronic:LV463.XV7/L4-150-M12
Rubix:3878932
Hersteller:50133971

Produktdetails : LV463.XV7/L4-150-M12 Lichtleiter Verstärker
Sonderausführung: Zeitfunktion, kurze Ansprechzeit; Lichtquelle: LED; Versorgungsspannung: 10 ... 24 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt; Schaltausgang 2: Transistor, PNP; Schaltfrequenz: 50.000 Hz; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 150 mm, M12, 4 -polig; Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Anzeige: LED; Bedienelemente: Wipp-Druckschalter, Schiebeschalter
Sonderausführung: Zeitfunktion, kurze Ansprechzeit; Lichtquelle: LED; Versorgungsspannung: 10 ... 24 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt; Schaltausgang 2: Transistor, PNP; Schaltfrequenz: 50.000 Hz; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 150 mm, M12, 4 -polig; Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Anzeige: LED; Bedienelemente: Wipp-Druckschalter, Schiebeschalter
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
320,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
380,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
