SOEG-RTH-M18-PS-K-2L Reflexlichttaste

SOEG Optoelektrischer Sensor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SOEG-RTH-M18-PS-K-2L
Rubix:438264
Hersteller:537687
EAN:4052568173982
SOEG-RTH-M18-PS-K-2L Reflexlichttaste

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : SOEG-RTH-M18-PS-K-2L Reflexlichttaste


Reflex-Lichttaster SOEG-RTH-M18-PS-K-2L mit Hintergrundausblendung, runde Bauform. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei
Reflex-Lichttaster SOEG-RTH-M18-PS-K-2L mit Hintergrundausblendung, runde Bauform. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht148 g
Typsoeg-rth
Anzeige2 leuchtdioden
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur55 °C
Spannung, min.10 V
Spannung, max.36 V
HerkunftslandHU
Zolltarifcode85371098
110,18 exkl. MwSt.
/ Stück
131,11 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage