Referenzen
Leuze electronic:GS08B/1.1-30-M8.3
Rubix:3885968
Hersteller:50146191

Produktdetails : GS08B/1.1-30-M8.3 Gabel-Lichtschranke
Physikalisches Prinzip: optisch; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (NPN)/dunkelschaltend (PNP); Schaltfrequenz: 5.000 Hz; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M8, 3 -polig; Maulweite: 30 mm; Maultiefe: 35 mm; Abmessungen: 10 mm x 50 mm x 60 mm
Physikalisches Prinzip: optisch; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (NPN)/dunkelschaltend (PNP); Schaltfrequenz: 5.000 Hz; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M8, 3 -polig; Maulweite: 30 mm; Maultiefe: 35 mm; Abmessungen: 10 mm x 50 mm x 60 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
289,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
343,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
