HRT 96M/N-1606-1200-27 Taster Hintergrundausblendung

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen
Referenzen
Leuze electronic:HRT 96M/N-1606-1200-27
Rubix:3882978
Hersteller:50040358
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typleitungseinfã¼hrung
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HRT 96M/N-1606-1200-27 Taster Hintergrundausblendung


Sonderausführung: Heizung; Grenzreichweite, weiß 90%: 0,1 ... 1,8 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, NPN, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 300 Hz; Anschluss: Klemme, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C; Schutzart: IP 67
Sonderausführung: Heizung; Grenzreichweite, weiß 90%: 0,1 ... 1,8 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, NPN, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 300 Hz; Anschluss: Klemme, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C; Schutzart: IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typleitungseinfã¼hrung
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
613,00 exkl. MwSt.
/ Stück
729,47 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage