ODSL 96K/V66-2300-S12 Optischer Abstandssensor
Optischer Abstandssensor
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:50101881
Rubix:3888457
Hersteller:50101881

Produktdetails : ODSL 96K/V66-2300-S12 Optischer Abstandssensor
Tastsystem: gegen Objekt; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 3 mm x 8 mm; Messbereich: 150 ... 2.300 mm; Geometrische Auflösung: 1,0 ... 5,0 mm; Genauigkeit: 3 %; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Analogausgänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Ausgang: Spannung; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Bedienelemente: Teach-Knopf
Tastsystem: gegen Objekt; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 3 mm x 8 mm; Messbereich: 150 ... 2.300 mm; Geometrische Auflösung: 1,0 ... 5,0 mm; Genauigkeit: 3 %; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Analogausgänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Ausgang: Spannung; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Bedienelemente: Teach-Knopf
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
700,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
833,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
