HT46C/4X-200-M12 Taster Hintergrundausblendung
Taster Hintergrundausblendung
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:HT46C/4X-200-M12
Rubix:3883358
Hersteller:50130201

Produktdetails : HT46C/4X-200-M12 Taster Hintergrundausblendung
Grenzreichweite: 0,005 ... 3 m
Sonderausführung: AS-Interface, Anschluss über Koppelmodul; Grenzreichweite: 0,005 ... 3 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 250 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
177,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
210,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
