Referenzen
Festo:SOEG-RTH-M18W-NS-S-2L
Rubix:438285
Hersteller:537708
EAN:4052568174071

Produktdetails : SOEG-RTH-M18W-NS-S-2L Reflexlichttaste
Reflex-Lichttaster SOEG-RTH-M18W-NS-S-2L mit Hintergrundausblendung, runde Bauform, mit Winkelstrahl 90 Grad. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei
Reflex-Lichttaster SOEG-RTH-M18W-NS-S-2L mit Hintergrundausblendung, runde Bauform, mit Winkelstrahl 90 Grad. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 73,2 g |
|---|---|
| Typ | soeg-rth |
| Anzeige | 2 leuchtdioden |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 55 °C |
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 36 V |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 85371098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
139,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
165,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen