LV463.7/2-150-M8.3 Lichtleiter Verstärker

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:LV463.7/2-150-M8.3
Rubix:3878865
Hersteller:50119071
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typleitung mit steckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LV463.7/2-150-M8.3 Lichtleiter Verstärker


Sonderausführung: Zeitfunktion; Lichtquelle: LED; Versorgungsspannung: 12 ... 24 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN; Schaltfrequenz: 2.500 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 150 mm, M8, 3 -polig; Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Anzeige: LED; Bedienelemente: Schiebeschalter, Wipp-Druckschalter
Sonderausführung: Zeitfunktion; Lichtquelle: LED; Versorgungsspannung: 12 ... 24 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, NPN; Schaltfrequenz: 2.500 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 150 mm, M8, 3 -polig; Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Anzeige: LED; Bedienelemente: Schiebeschalter, Wipp-Druckschalter

Technische Informationen


Attribute
Typleitung mit steckanschluss
Spannung, min.12 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
264,00 exkl. MwSt.
/ Stück
314,16 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage