Referenzen
Leuze electronic:LS 64/2.8 SE-L.1
Rubix:3880943
Hersteller:50029416

Produktdetails : LS 64/2.8 SE-L.1 Einweg-Lichtschranke Sender
Grenzreichweite: 0 ... 120 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 24 V, DC, 20 %; Anschluss: Rundstecker, M12, Edelstahl, 5 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 28,5 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 60 °C; Schutzart: IP 65; Sonderausführung: Aktivierungseingang
Grenzreichweite: 0 ... 120 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 24 V, DC, 20 %; Anschluss: Rundstecker, M12, Edelstahl, 5 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 28,5 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 60 °C; Schutzart: IP 65; Sonderausführung: Aktivierungseingang
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
459,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
546,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
