PRK 96M/P-1361.1-47 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Lichtvorhang Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:PRK 96M/P-1361.1-47
Rubix:3878484
Hersteller:50104279

Produktdetails : PRK 96M/P-1361.1-47 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Sonderausführung: Aktivierungseingang; Grenzreichweite: 0,1 ... 10 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hell/dunkel umschaltbar; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: 270°-Potentiometer; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C; Schutzart: IP 67
Sonderausführung: Aktivierungseingang; Grenzreichweite: 0,1 ... 10 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hell/dunkel umschaltbar; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: 270°-Potentiometer; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
370,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
440,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
