MLD310-R3L Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Lichtvorhang Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:MLD310-R3L
Rubix:3885423
Hersteller:66036200

Produktdetails : MLD310-R3L Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Empfänger
Typ: 2, IEC/EN 61496; SIL: 2, IEC 61508; Performance Level (PL): c, EN ISO 13849-1; Kategorie: 3, EN ISO 13849; Anzahl Strahlen: 3 St.; Strahlabstand: 400 mm; Ansprechzeit: 25 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 52 mm x 900 mm x 64,7 mm; Sonderausführung: Reflexelement für Laserausrichthilfe
Typ: 2, IEC/EN 61496; SIL: 2, IEC 61508; Performance Level (PL): c, EN ISO 13849-1; Kategorie: 3, EN ISO 13849; Anzahl Strahlen: 3 St.; Strahlabstand: 400 mm; Ansprechzeit: 25 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 52 mm x 900 mm x 64,7 mm; Sonderausführung: Reflexelement für Laserausrichthilfe
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
741,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
881,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
