Referenzen
Leuze electronic:LSSRL 8.9-S12
Rubix:3881774
Hersteller:50036358

Produktdetails : LSSRL 8.9-S12 Einweg-Lichtschranke Sender
Grenzreichweite: 0 ... 100 m; Lichtquelle: Laser, rot; Schutzklasse: 2; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig, drehbar 90°; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 48 mm x 38 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -10 ... 40 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Grenzreichweite: 0 ... 100 m; Lichtquelle: Laser, rot; Schutzklasse: 2; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig, drehbar 90°; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 48 mm x 38 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: Mehrgang-Spindel; Umgebungstemperatur Betrieb: -10 ... 40 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
556,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
661,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
