SOEG-RTH-M18W-PS-S-2L Reflexlichttaste

SOEG Optoelektrischer Sensor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SOEG-RTH-M18W-PS-S-2L
Rubix:438267
Hersteller:537690
EAN:4052568174019
SOEG-RTH-M18W-PS-S-2L Reflexlichttaste

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : SOEG-RTH-M18W-PS-S-2L Reflexlichttaste


Reflex-Lichttaster SOEG-RTH-M18W-PS-S-2L mit Hintergrundausblendung, runde Bauform, mit Winkelstrahl 90 Grad. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei
Reflex-Lichttaster SOEG-RTH-M18W-PS-S-2L mit Hintergrundausblendung, runde Bauform, mit Winkelstrahl 90 Grad. Bauform=rund, Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht72,54 g
Typsoeg-rth
Anzeige2 leuchtdioden
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur55 °C
Spannung, min.10 V
Spannung, max.36 V
HerkunftslandHU
Zolltarifcode85371098
136,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
161,99 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen