Referenzen
Leuze electronic:50145968
Rubix:3885406
Hersteller:50145968

Produktdetails : DRT25C.3R/LT-M12 Dynamischer Referenz Taster
Applikation: Erkennen von Flaschen- und Dosengebinden; Sonderausführung: Teach-Eingang; Grenzreichweite, weiß 90%: 0,05 ... 0,45 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltfrequenz: 300 Hz; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M12, PUR, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -10 ... 50 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Applikation: Erkennen von Flaschen- und Dosengebinden; Sonderausführung: Teach-Eingang; Grenzreichweite, weiß 90%: 0,05 ... 0,45 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltfrequenz: 300 Hz; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M12, PUR, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -10 ... 50 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 12 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
259,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
308,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
