LS35CI.XR1/XX-200-M12 Einweg-Lichtschranke Sender
Einweg-Lichtschranke Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:LS35CI.XR1/XX-200-M12
Rubix:3886163
Hersteller:50150350

Produktdetails : LS35CI.XR1/XX-200-M12 Einweg-Lichtschranke Sender
Applikation: Erkennung von Produkten in Beutelverpackungen
Applikation: Erkennung von Produkten in Beutelverpackungen; Grenzreichweite: 0 ... 220 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Edelstahl, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 18,8 mm x 55,3 mm x 32,4 mm; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Bedienelemente: 270°-Potentiometer; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 70 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67, IP 68
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
298,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
354,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
