Referenzen
Leuze electronic:KRT3CM.L3S2/4T-200-M8
Rubix:3884225
Hersteller:50148489

Produktdetails : KRT3CM.L3S2/4T-200-M8 Kontrasttaster
Sonderausführung: Zeitfunktion, Teach-Eingang; Betriebsreichweite: 14,5 mm, ± 2 mm; Lichtquelle: LED, RGB; Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 10.000 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M8, 4 -polig; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf
Sonderausführung: Zeitfunktion, Teach-Eingang; Betriebsreichweite: 14,5 mm, ± 2 mm; Lichtquelle: LED, RGB; Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 10.000 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M8, 4 -polig; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 12 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
241,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
286,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
