Referenzen
Leuze electronic:IS 240PP/44-8N0-S8.4
Rubix:3879865
Hersteller:50114210


Technische Zusammenfassung
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung | 30 V |
| Spannung, min. | 10 V |
Produktdetails : IS 240PP/44-8N0-S8.4 Induktiver Sensor
Typ. Grenzreichweite Sn: 4 mm
Typ. Grenzreichweite Sn: 8 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 6,4 mm; Sonderausführung: Antivalent; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO) – Antivalent; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, Öffner (NC) – Antivalent; Schaltfrequenz: 1.400 Hz; Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 12 mm x 40 mm x 26 mm; Einbauart: nicht bündig; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Zulassungen: c UL US
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung | 30 V |
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
161,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage