LV463.XR7/4TV Lichtleiter Verstärker

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen
Referenzen
Leuze electronic:LV463.XR7/4TV
Rubix:3879078
Hersteller:50133985
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typoffenes leitungsende
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LV463.XR7/4TV Lichtleiter Verstärker


Sonderausführung: große Reichweite; Lichtquelle: LED; Versorgungsspannung: 12 ... 24 V, DC; Analogausgänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Analogausgang: Spannung; Schaltausgang 1: Transistor, PNP; Ein-/Ausgänge wählbar: 1 St.; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 5 -adrig; Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Anzeige: LED; Bedienelemente: Wipp-Druckschalter, Schiebeschalter
Sonderausführung: große Reichweite; Lichtquelle: LED; Versorgungsspannung: 12 ... 24 V, DC; Analogausgänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Analogausgang: Spannung; Schaltausgang 1: Transistor, PNP; Ein-/Ausgänge wählbar: 1 St.; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 5 -adrig; Abmessungen: 10 mm x 31,5 mm x 72 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Anzeige: LED; Bedienelemente: Wipp-Druckschalter, Schiebeschalter

Technische Informationen


Attribute
Typoffenes leitungsende
Spannung, min.12 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
319,00 exkl. MwSt.
/ Stück
379,61 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage