ODKL 96B M/C6-S12 Optischer Abstandssensor

Optischer Abstandssensor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:ODKL 96B M/C6-S12
Rubix:3881079
Hersteller:50109297
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ODKL 96B M/C6-S12 Optischer Abstandssensor


Tastsystem: gegen Reflektor; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 7 mm x 7 mm; Messbereich: 300 ... 25.000 mm; Geometrische Auflösung: 3,0 mm; Genauigkeit: 0,2 %; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Analogausgänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Ausgang: Strom; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Bedienelemente: Folientastatur, PC-Software
Tastsystem: gegen Reflektor; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 7 mm x 7 mm; Messbereich: 300 ... 25.000 mm; Geometrische Auflösung: 3,0 mm; Genauigkeit: 0,2 %; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Analogausgänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Ausgang: Strom; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm; Bedienelemente: Folientastatur, PC-Software

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.18 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
975,00 exkl. MwSt.
/ Stück
1.160,25 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage