LS328I/9D-200-M12 Einweg-Lichtschranke Sender

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen
Referenzen
Leuze electronic:LS328I/9D-200-M12
Rubix:3884272
Hersteller:50144556
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typleitung mit steckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LS328I/9D-200-M12 Einweg-Lichtschranke Sender


Sonderausführung: Deaktivierungseingang; Grenzreichweite: 0 ... 23 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Kunststoff, 4 -adrig, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18; Abmessungen: 18 mm x 46 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Edelstahl; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Sonderausführung: Deaktivierungseingang; Grenzreichweite: 0 ... 23 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Kunststoff, 4 -adrig, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18; Abmessungen: 18 mm x 46 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, Edelstahl; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typleitung mit steckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,00 exkl. MwSt.
/ Stück
96,39 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage