Referenzen
Leuze electronic:CSL505-T05-115-M8
Rubix:3881481
Hersteller:50131367

Produktdetails : CSL505-T05-115-M8 Lichtvorhang Sender
Applikation: Präzise Objekterkennung; Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung; Betriebsreichweite: 0,3 ... 5 m; Messfeldlänge: 115 mm; Strahlabstand: 5 mm; Versorgungsspannung: DC; Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig; Abmessungen: 12 mm x 200 mm x 58 mm
Applikation: Präzise Objekterkennung; Sonderausführung: Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung; Betriebsreichweite: 0,3 ... 5 m; Messfeldlänge: 115 mm; Strahlabstand: 5 mm; Versorgungsspannung: DC; Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig; Abmessungen: 12 mm x 200 mm x 58 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
563,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
669,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
