LS55CI.H2O/77-200-M12 Einweg-Lichtschranke Sender

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen
Referenzen
Leuze electronic:LS55CI.H2O/77-200-M12
Rubix:3883773
Hersteller:50148183
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typleitung mit steckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LS55CI.H2O/77-200-M12 Einweg-Lichtschranke Sender


Sonderausführung: Wash-Down Design; Grenzreichweite: 0 ... 80 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Edelstahl, 4 -adrig, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 14 mm x 35,4 mm x 25 mm; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 70 °C; Schutzart: IP 67, IP 68, IP 69K
Sonderausführung: Wash-Down Design; Grenzreichweite: 0 ... 80 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, Edelstahl, 4 -adrig, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 14 mm x 35,4 mm x 25 mm; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 70 °C; Schutzart: IP 67, IP 68, IP 69K

Technische Informationen


Attribute
Typleitung mit steckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
229,00 exkl. MwSt.
/ Stück
272,51 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage