CML720I-R10-780.A/CN-M12-EX Lichtvorhang Empfänger
Lichtvorhang Empfänger
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:CML720I-R10-780.A/CN-M12-EX
Rubix:3882090
Hersteller:50126361

Produktdetails : CML720I-R10-780.A/CN-M12-EX Lichtvorhang Empfänger
Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m
Betriebsreichweite: 0,3 ... 7 m; Messfeldlänge: 780 mm; Strahlabstand: 10 mm; Zykluszeit: 2,8 ms; Ansprechzeit pro Strahl: 30 µs; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Schnittstelle: CANopen, IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M12, axial, 8 -polig; Abmessungen: 30,7 mm x 54,8 mm x 823 mm; Ex-Zone: 2, 22; Ex-Gerätegruppe: II; Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Ex-Geschützt
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.848,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.199,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
