Referenzen
Leuze electronic:PRK53C.TT3/LG-M8
Rubix:3883506
Hersteller:50148161

Produktdetails : PRK53C.TT3/LG-M8 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Applikation: Erkennung von transparenten Folien, Erkennung von hochtransparenten Flaschen; Sonderausführung: Wash-Down Design, Autokollimation, Tracking-Funktion; Grenzreichweite: 0 ... 3,6 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN); Schaltfrequenz: 1.500 Hz; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M8, Edelstahl, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 14 mm x 35,4 mm x 25 mm; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 70 °C; Schutzart: IP 67, IP 68, IP 69K
Applikation: Erkennung von transparenten Folien, Erkennung von hochtransparenten Flaschen; Sonderausführung: Wash-Down Design, Autokollimation, Tracking-Funktion; Grenzreichweite: 0 ... 3,6 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN); Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, dunkelschaltend (PNP)/hellschaltend (NPN); Schaltfrequenz: 1.500 Hz; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M8, Edelstahl, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 14 mm x 35,4 mm x 25 mm; Werkstoff Gehäuse: Edelstahl; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 70 °C; Schutzart: IP 67, IP 68, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
259,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
308,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
