LSRL 64/2.8 SE-L Einweg-Lichtschranke Sender

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:LSRL 64/2.8 SE-L
Rubix:3883418
Hersteller:50080151
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LSRL 64/2.8 SE-L Einweg-Lichtschranke Sender


Grenzreichweite: 0 ... 150 m; Lichtquelle: Laser, rot; Schutzklasse: 2; Versorgungsspannung: 24 V, DC, 20 %; Anschluss: Rundstecker, M12, Edelstahl, 5 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 28,5 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 40 °C; Schutzart: IP 65; Sonderausführung: Aktivierungseingang
Grenzreichweite: 0 ... 150 m; Lichtquelle: Laser, rot; Schutzklasse: 2; Versorgungsspannung: 24 V, DC, 20 %; Anschluss: Rundstecker, M12, Edelstahl, 5 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 28,5 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Umgebungstemperatur Betrieb: -20 ... 40 °C; Schutzart: IP 65; Sonderausführung: Aktivierungseingang

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.24 V
Spannung, max.24 V
Spannung24 V
786,00 exkl. MwSt.
/ Stück
935,34 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage