KRTM 20M/V-20-0004-S12 Kontrasttaster

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen
Referenzen
Leuze electronic:KRTM 20M/V-20-0004-S12
Rubix:3883069
Hersteller:50041007
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KRTM 20M/V-20-0004-S12 Kontrasttaster


Sonderausführung: Autokollimation, Schnittmarken-System, Zeitfunktion; Betriebsreichweite: 20 mm, ± 2 mm; Lichtquelle: LED, RGB; Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC; Analogausgänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Analogausgang: Strom; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 16.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 30 mm x 80 mm x 53 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: Folientastatur, über Service Schnittstelle
Sonderausführung: Autokollimation, Schnittmarken-System, Zeitfunktion; Betriebsreichweite: 20 mm, ± 2 mm; Lichtquelle: LED, RGB; Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC; Analogausgänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Analogausgang: Strom; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 16.000 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig; Abmessungen: 30 mm x 80 mm x 53 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: Folientastatur, über Service Schnittstelle

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.12 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
788,00 exkl. MwSt.
/ Stück
937,72 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage