MLD330-RT2M Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Lichtvorhang Sender
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:MLD330-RT2M
Rubix:3885983
Hersteller:66068100

Produktdetails : MLD330-RT2M Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Typ: 2, IEC/EN 61496; SIL: 2, IEC 61508; Performance Level (PL): c, EN ISO 13849-1; Kategorie: 3, EN ISO 13849; Reichweite: 0,5 ... 8 m; Anzahl Strahlen: 2 St.; Strahlabstand: 500 mm; Ansprechzeit: 50 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig; Abmessung: 52 mm x 600 mm x 64,7 mm; Sonderausführung: Integrierter Muting-Leuchtmelder, Integrierter Status-Leuchtmelder
Typ: 2, IEC/EN 61496; SIL: 2, IEC 61508; Performance Level (PL): c, EN ISO 13849-1; Kategorie: 3, EN ISO 13849; Reichweite: 0,5 ... 8 m; Anzahl Strahlen: 2 St.; Strahlabstand: 500 mm; Ansprechzeit: 50 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 8 -polig; Abmessung: 52 mm x 600 mm x 64,7 mm; Sonderausführung: Integrierter Muting-Leuchtmelder, Integrierter Status-Leuchtmelder
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 24 V |
| Spannung, max. | 24 V |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.020,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.213,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
