LS318B.Y1 Einweg-Lichtschranke Sender

Lichtvorhang Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:LS318B.Y1
Rubix:3883045
Hersteller:50126605
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LS318B.Y1 Einweg-Lichtschranke Sender


Sonderausführung: Deaktivierungseingang, kleiner Lichtfleck (S); Grenzreichweite: 0 ... 14,2 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18; Abmessungen: 18 mm x 46 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Sonderausführung: Deaktivierungseingang, kleiner Lichtfleck (S); Grenzreichweite: 0 ... 14,2 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18; Abmessungen: 18 mm x 46 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
166,00 exkl. MwSt.
/ Stück
197,54 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage