Referenzen
Leuze electronic:CML720I-T05-1440.R-M12
Rubix:3882362
Hersteller:50119466

Produktdetails : CML720I-T05-1440.R-M12 Lichtvorhang Sender
Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung
Sonderausführung: Kreuzstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Parallelstrahlabtastung; Betriebsreichweite: 0,1 ... 3,5 m; Messfeldlänge: 1.440 mm; Strahlabstand: 5 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Zykluszeit: 9,04 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, rückseitig, 5 -polig; Abmessungen: 29 mm x 35,4 mm x 1.463 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.609,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.104,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
