Referenzen
Leuze electronic:ISS 218MM/4NO-8E0-200-S12
Rubix:3882126
Hersteller:50135194
Produktdetails : ISS 218MM/4NO-8E0-200-S12 Induktiver Sensor
Typ. Grenzreichweite Sn: 8 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 6,4 mm; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO); Schaltfrequenz: 1.500 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18; Abmessungen: 18 mm x 35 mm; Einbauart: bündig; Werkstoff Gehäuse: Metall; Zulassungen: c UL US
Typ. Grenzreichweite Sn: 8 mm; Betriebsreichweite Sa: 0 ... 6,4 mm; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, Schließer (NO); Schaltfrequenz: 1.500 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, 4 -polig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18; Abmessungen: 18 mm x 35 mm; Einbauart: bündig; Werkstoff Gehäuse: Metall; Zulassungen: c UL US
Technische Informationen
Attribute
| Typ | leitung mit steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

