BCL 648I OM 100 H Stationärer Barcodeleser

Stationärer Barcodeleser

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:BCL 648I OM 100 H
Rubix:3882171
Hersteller:50131499
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BCL 648I OM 100 H Stationärer Barcodeleser


Sonderausführung: Heizung
Sonderausführung: Heizung; Funktionen: Justage Mode, AutoConfig, AutoControl, AutoReflAct, Codefragment Technik, Heizung, LED-Anzeige, Referenzcodevergleich; Scanrate, typisch: 1.000 scans/s; Lesedistanz: 400 ... 900 mm; Lesetechnik: Schwenkspiegelscanner; Lichtstrahlaustritt: Nullage seitlich unter Winkel von 90°; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Wählbare Ein-/Ausgänge: 4 St.; Schnittstelle: PROFINET, USB; Anschluss: USB; Abmessungen: 173 mm x 84 mm x 147 mm; Anzeige: monochromes Grafikdisplay 128x64 Pixel, mit Hintergrundbeleuchtung, LED; Bedienelemente: über Service Schnittstelle, Taste(n); Umgebungstemperatur Betrieb: -35 ... 40 °C; Zulassungen: c UL US

Technische Informationen


Attribute
Typsteckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung10 V
8.287,00 exkl. MwSt.
/ Stück
9.861,53 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage