Referenzen
Leuze electronic:LS49CI.8-TB
Rubix:3881123
Hersteller:50134453

Produktdetails : LS49CI.8-TB Einweg-Lichtschranke Sender
Sonderausführung: Aktivierungseingang; Grenzreichweite: 0 ... 150 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Klemme, 5 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 31 mm x 104 mm x 55,5 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Sonderausführung: Aktivierungseingang; Grenzreichweite: 0 ... 150 m; Lichtquelle: LED, infrarot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Klemme, 5 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 31 mm x 104 mm x 55,5 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
149,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
177,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
