LS3CL1/XX Einweg-Lichtschranke Sender

Einweg-Lichtschranke Sender

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:LS3CL1/XX
Rubix:3885795
Hersteller:50137197
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typoffenes leitungsende
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LS3CL1/XX Einweg-Lichtschranke Sender


Grenzreichweite: 0 ... 10 m
Grenzreichweite: 0 ... 10 m; Lichtquelle: Laser, rot; Schutzklasse: 1; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K

Technische Informationen


Attribute
Typoffenes leitungsende
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
158,00 exkl. MwSt.
/ Stück
188,02 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage